Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenträger, höhen- und breitenverstellbar, disp., z. Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Pfostenträger, höhen- und breitenverstellbar, disp., z. Einbetonieren
U-Pfostenträger, höhen- und breitenverstellbar, disp., z. Einbetonieren
U-Pfostenträger, höhen- und breitenverstellbar, disp., z. Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     709-219901
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     219901
EAN/GTIN:
     4004338219901
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche u
Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
U-Pfostenträger mit Betonanker aus Riffelstahl, Ausführung: höhen- und breitenverstellbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, zum Einbetonieren, lichte Breite: 71 - 161 mm, Höhe: 110 mm, Bodenabstand: 125 - 185 mm, Tiefe: 70 mm, Länge Betonanker: 250 mm, Betonanker-Ø: 24 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Betonanker
Maß e 1:
250 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß d 1:
70 mm
Maß c 2 Bedeutung:
Bodenabstand
Maß c 2:
185 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Bodenabstand
Maß c 1:
125 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
110 mm
Maß a:
71 - 161 mm
Maß a 2 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 2:
161 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
71 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
2.450 kg
Betonanker-Ø:
24 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21990 1
Anzahl Löcher 1:
6
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.