Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel, verzinkt, weiß kunststoffbeschichtet, TxHxB 60x60x60 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lochplattenwinkel, verzinkt, weiß kunststoffbeschichtet, TxHxB 60x60x60 mm
Lochplattenwinkel, verzinkt, weiß kunststoffbeschichtet, TxHxB 60x60x60 mm
Lochplattenwinkel, verzinkt, weiß kunststoffbeschichtet, TxHxB 60x60x60 mm
Artikel-Nr.:
     709-330774
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     330774
EAN/GTIN:
     4004338330774
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochblechwinkel
Lochplattenwinkel, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, weiß kunststoffbeschichtet, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0165, Tiefe: 60 mm, Höhe: 60 mm, Breite: 60 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 18, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
60 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
60 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.12 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33077 4
Anzahl Löcher 1:
18
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 45,28*
€ 58,89*
€ 4,90*
ab € 40,33*
€ 66,97*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,89*
€ 70,0791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,49*
€ 68,4131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,18*
€ 65,6642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,75*
€ 63,9625
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,80*
€ 62,832
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,28*
€ 53,8832
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.