Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube,Multi-Fix,mit Mutter,blau verzinkt,M8x30,L 50mm,Box à 2 St.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Flachrundschraube,Multi-Fix,mit Mutter,blau verzinkt,M8x30,L 50mm,Box à 2 St.
Flachrundschraube,Multi-Fix,mit Mutter,blau verzinkt,M8x30,L 50mm,Box à 2 St.
Flachrundschraube,Multi-Fix,mit Mutter,blau verzinkt,M8x30,L 50mm,Box à 2 St.
Artikel-Nr.:
     709-338312
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     338312
EAN/GTIN:
     4004338338312
Flachrundschraube Multi-Fix, mit Hülsenmutter, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, in Hängebox, Inhalt pro PE: 2 St., Länge: 50 mm, Schraube: M8, Schraubenlänge: 30 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73181290900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Schraube:
M8
Schraubenlänge:
30 mm
Scheibe Innen-Ø:
10.5 mm
Scheibe Außen-Ø:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
50 mm
Lagerhaltung:
J
Länge Hülsenmutter:
25 mm
Inhaltswert pro PE:
2
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Hülsenmutter:
M8
Gewicht pro PE (kg):
0.075 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33831 2
Ansatz 2:
8.5 mm
Ansatz 1:
8.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 12.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,305* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
ab 12000 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.