Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 172x65 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 172x65 mm
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 172x65 mm
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 172x65 mm
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 172x65 mm
Artikel-Nr.:
     709-339753
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     339753
EAN/GTIN:
     4004338339753
Suchbegriffe:
Flachverbinder
flachverbinder gah
flachverbinder
Flachverbinder, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 172 mm, Breite: 65 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 2 / 24, Loch: Ø11 / Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14545:2008
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
65 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
172 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.198 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33975 3
Anzahl Löcher 2:
24
Anzahl Löcher 1:
2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
50
€ 7,50*
ab € 1,16*
€ 1,47*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,45*
ab € 1,35*
€ 1,69*
50
€ 4,90*
ab € 1,19*
€ 1,82*
51 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,15*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 73,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.