Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischband, sendvz., LxB 32x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischband, sendvz., LxB 32x120 mm
Tischband, sendvz., LxB 32x120 mm
Tischband, sendvz., LxB 32x120 mm
Tischband, sendvz., LxB 32x120 mm
Artikel-Nr.:
     709-346898
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     346898
EAN/GTIN:
     4004338346898
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Tischband, mit vernietetem Edelstahlstift, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Länge: 32 mm, Breite: 120 mm, Ausführung: gerollt, Materialstärke: 1,50 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
120 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
32 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.052 kg
Ausführung:
gerollt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34689 8
Anzahl Löcher 1:
8
Weitere Suchbegriffe: kistenband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,56*
€ 0,84*
3 Tage
30
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,87*
1 Tag
40
20
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,61*
€ 0,88*
1 Tag
28
20
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,66*
€ 0,95*
Lager 709
unbekannt
20
pro Stück
€ 7,50*
ab € 0,82*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.