Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streckmetallblech, Alu silber elox., BxLxS 250 x 500 x 1,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Streckmetallblech, Alu silber elox., BxLxS 250 x 500 x 1,6 mm
Streckmetallblech, Alu silber elox., BxLxS 250 x 500 x 1,6 mm
Streckmetallblech, Alu silber elox., BxLxS 250 x 500 x 1,6 mm
Streckmetallblech, Alu silber elox., BxLxS 250 x 500 x 1,6 mm
Artikel-Nr.:
     709-467241
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     467241
EAN/GTIN:
     4004338467241
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Streckmetallblech, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Maschenlänge: 10,3 mm, Maschenbreite: 5 mm, Stegbreite: 1 mm, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 1,60 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.6 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Stegbreite
Maß c 1:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Maschenbreite
Maß b 1:
5 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Maschenlänge
Maß a 1:
10.3 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
500 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.131 kg
Breite 1:
250 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46724 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 7,97*
€ 12,63*
€ 5,90*
ab € 13,59*
€ 18,43*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 13,99*
€ 18,65*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.