Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 6 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 6 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 6 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 6 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 6 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 6 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 6 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 6 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 6 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 6 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     709-471231
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471231
EAN/GTIN:
     4004338471231
Suchbegriffe:
Messing-Rohr
Messingrohr
Rundrohr (Halbzeuge)
messingrohr 6mm
Rundrohr, Material: Messing, Durchmesser: 6 mm, Materialstärke: 0,5 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
74112110000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
0.5 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
6 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.059 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47123 1
Weitere Suchbegriffe: messingrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 1,81*
€ 2,75*
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 3,39*
4 Tage
11
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,62*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.