Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, Messing, LxBxHxS 1000 x 6 x 6 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
U-Profil, Messing, LxBxHxS 1000 x 6 x 6 x 1 mm
U-Profil, Messing, LxBxHxS 1000 x 6 x 6 x 1 mm
U-Profil, Messing, LxBxHxS 1000 x 6 x 6 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     709-471613
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471613
EAN/GTIN:
     4004338471613
Suchbegriffe:
Messing-U-Profil
U-Profil
u-profil
U-Profil, Material: Messing, Breite: 6 mm, Höhe: 6 mm, Materialstärke: 1 mm, lichte Breite: 4 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47161 3
Gewicht pro PE (kg):
0.130 kg
EAN-Nr.:
4004338471613
VE:
1
Länge 1:
1000 mm
Lagerhaltung:
J
Maß a 1:
6 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
6 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
1 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß d 1:
4 mm
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
Material:
Messing
Material 1:
Messing
Material/Oberfläche:
Messing
Querschnitt:
U-Form
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Spanien
VE-Typ:
Stück
Zolltarif-Nr.:
74072190000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 5,42*
€ 7,60*
€ 5,90*
ab € 7,45*
€ 10,83*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.