Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, PVC weiß, LxBxS 1000 x 20 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachstange, PVC weiß, LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Flachstange, PVC weiß, LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Flachstange, PVC weiß, LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     709-479381
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479381
EAN/GTIN:
     4004338479381
Suchbegriffe:
Flachprofil
Kunststoff-Flachstange
Kunststoffflachstange
PVC Vierkantprofil
Flachstange, Material: PVC-U, Farbe: weiß, Breite: 20 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Ursprungsland:
Belgien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.060 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47938 1
Weitere Suchbegriffe: PVC Vierkantstab
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
161
10
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,74*
1 Tag
161
1
€ 7,90*
ab € 0,50*
€ 0,77*
6 Tage
161
1
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,79*
4 Tage
121
1
€ 4,30*
ab € 0,51*
€ 0,80*
Lager 709
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 1,33*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.