Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, sk, Alu gold elox., LxBxS 900x30x1,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Übergangsprofil, sk, Alu gold elox., LxBxS 900x30x1,6mm
Übergangsprofil, sk, Alu gold elox., LxBxS 900x30x1,6mm
Übergangsprofil, sk, Alu gold elox., LxBxS 900x30x1,6mm
Artikel-Nr.:
     709-479619
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479619
EAN/GTIN:
     4004338479619
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil
Übergangsprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert, Breite: 30 mm, Länge: 900 mm, Materialstärke: 1,60 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.6 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
900 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.108 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47961 9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 8,97*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 6,14*
€ 9,04*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.