Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichsprofil Pro,Set f.Beläge7-15mm,Alu blank/silber elox.,LxB 900x44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgleichsprofil Pro,Set f.Beläge7-15mm,Alu blank/silber elox.,LxB 900x44mm
Ausgleichsprofil Pro,Set f.Beläge7-15mm,Alu blank/silber elox.,LxB 900x44mm
Ausgleichsprofil Pro,Set f.Beläge7-15mm,Alu blank/silber elox.,LxB 900x44mm
Artikel-Nr.:
     709-487126
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     487126
EAN/GTIN:
     4004338487126
Suchbegriffe:
Ausgleichsprofil
Niveauausgleich
Niveauausgleichsprofile
ausgleichsprofil
Ausgleichsprofil Pro, Material: Aluminium, Oberfläche: Trägerprofil: blank, Deckprofil: silberfarbig eloxiert, Breite: 44 mm, für Bodenbelagsstärken: 7 - 15 mm, Länge: 900 mm, Materialstärke: 1,50 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
44 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
900 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.372 kg
für Bodenbelagsstärken 2:
15 mm
für Bodenbelagsstärken 1:
7 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48712 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.