Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, Edelstahl, LxBxHxS 2000 x 20 x 10 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil, Edelstahl, LxBxHxS 2000 x 20 x 10 x 1,5 mm
U-Profil, Edelstahl, LxBxHxS 2000 x 20 x 10 x 1,5 mm
U-Profil, Edelstahl, LxBxHxS 2000 x 20 x 10 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     709-487461
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     487461
EAN/GTIN:
     4004338487461
Suchbegriffe:
U-Profil
edelstahl u-profile
u-profil
U-Profil, Material: Edelstahl, Breite: 20 mm, Höhe: 10 mm, Materialstärke: 1,5 mm, lichte Breite: 17 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72224050000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß d 1:
17 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.960 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48746 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.