Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflechtspannstab,feuerverzinkt,Ø10mm,Länge 1050mm,Geflechthöhe 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geflechtspannstab,feuerverzinkt,Ø10mm,Länge 1050mm,Geflechthöhe 1000mm
Geflechtspannstab,feuerverzinkt,Ø10mm,Länge 1050mm,Geflechthöhe 1000mm
Geflechtspannstab,feuerverzinkt,Ø10mm,Länge 1050mm,Geflechthöhe 1000mm
Artikel-Nr.:
     709-605834
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     605834
EAN/GTIN:
     4004338605834
Suchbegriffe:
Spannstäbe
spannstäbe
Durch die ersten Maschen des Maschendrahtgeflechts wird der Geflechtspannstab gesteckt. Er wird dann zusammen mit dem Maschendraht in den Haken der Schellen (z.B. 655600 ff) eingehakt.
Geflechtspannstab, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Länge: 1050 mm, Geflechthöhe: 1000 mm, Durchmesser: 10 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1050 mm
für Geflechthöhe 1:
1000 mm
Durchmesser:
10 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.220 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
60583 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.