Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechseckgeflecht, verzinkt, Maschung 13 mm, Höhe 1000 mm, Länge 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Sechseckgeflecht, verzinkt, Maschung 13 mm, Höhe 1000 mm, Länge 25 m
Sechseckgeflecht, verzinkt, Maschung 13 mm, Höhe 1000 mm, Länge 25 m
Sechseckgeflecht, verzinkt, Maschung 13 mm, Höhe 1000 mm, Länge 25 m
Sechseckgeflecht, verzinkt, Maschung 13 mm, Höhe 1000 mm, Länge 25 m
Artikel-Nr.:
     709-614133
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     614133
EAN/GTIN:
     4004338614133
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Sechseckgeflecht, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Inhalt pro PE: 25 m, Länge: 25 m, Höhe: 1000 mm, Draht-Ø: 0,7 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73144100000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maschung:
13 mm
Lagerhaltung:
J
Länge:
25 m
Inhaltswert pro PE:
25
Inhaltseinheit pro PE:
m
Höhe 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
m
Draht 1-Ø:
0.7 mm
Gewicht pro PE (kg):
10.640 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61413 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,07*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 2,8028* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 90,76*
€ 108,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 89,71*
€ 106,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 86,22*
€ 102,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 83,14*
€ 98,94
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 70,07*
€ 83,38
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.