Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

614140


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
614140
614140
614140
614140
Artikel-Nr.:
     709-614140
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     614140
EAN/GTIN:
     4004338614140
Hexagonal mesh, Material: raw steel, Surface: galvanised, Contents per PU: 10 m, Length: 10 m, Height: 500 mm, Wire Ø: 0.8 mm, 15-year warranty against rusting through
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
73144100000
Mesh width 1:
25 mm
Length:
10 m
Content value per PU:
10
Content unit per PU:
m
Height 1:
500 mm
Wire 1 Ø:
0.8 mm
Weight per UQ (kg):
1.740 kg
Article no. with space:
61414 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,104* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 14,12*
€ 16,80
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.