Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

614157


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
614157
614157
614157
614157
Artikel-Nr.:
     709-614157
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     614157
EAN/GTIN:
     4004338614157
Hexagonal mesh, Material: raw steel, Surface: galvanised, Contents per PU: 25 m, Length: 25 m, Height: 500 mm, Wire Ø: 0.8 mm, 15-year warranty against rusting through
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
73144100000
Mesh width 1:
25 mm
Length:
25 m
Content value per PU:
25
Content unit per PU:
m
Height 1:
500 mm
Wire 1 Ø:
0.8 mm
Weight per UQ (kg):
4.360 kg
Article no. with space:
61415 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,9756* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 33,92*
€ 40,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,32*
€ 39,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,54*
€ 37,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,40*
€ 36,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,58*
€ 35,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,39*
€ 29,02
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.