Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechseckgeflecht, verzinkt, Maschung 25 mm, Höhe 1000 mm, Länge 10 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Sechseckgeflecht, verzinkt, Maschung 25 mm, Höhe 1000 mm, Länge 10 m
Sechseckgeflecht, verzinkt, Maschung 25 mm, Höhe 1000 mm, Länge 10 m
Sechseckgeflecht, verzinkt, Maschung 25 mm, Höhe 1000 mm, Länge 10 m
Sechseckgeflecht, verzinkt, Maschung 25 mm, Höhe 1000 mm, Länge 10 m
Artikel-Nr.:
     709-614164
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     614164
EAN/GTIN:
     4004338614164
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Sechseckgeflecht, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Inhalt pro PE: 10 m, Länge: 10 m, Höhe: 1000 mm, Draht-Ø: 0,8 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73144100000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maschung:
25 mm
Lagerhaltung:
J
Länge:
10 m
Inhaltswert pro PE:
10
Inhaltseinheit pro PE:
m
Höhe 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
m
Draht 1-Ø:
0.8 mm
Gewicht pro PE (kg):
3.390 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61416 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,58*
  
Preis gilt ab 2.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 2,058* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 26,20*
€ 31,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,17*
€ 29,95
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 23,83*
€ 28,36
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 20,58*
€ 24,49
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.