Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechseckgeflecht,verzinkt, grün, Maschung 25 mm, Höhe 1000 mm, Länge 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechseckgeflecht,verzinkt, grün, Maschung 25 mm, Höhe 1000 mm, Länge 10 m
Sechseckgeflecht,verzinkt, grün, Maschung 25 mm, Höhe 1000 mm, Länge 10 m
Sechseckgeflecht,verzinkt, grün, Maschung 25 mm, Höhe 1000 mm, Länge 10 m
Sechseckgeflecht,verzinkt, grün, Maschung 25 mm, Höhe 1000 mm, Länge 10 m
Artikel-Nr.:
     709-614249
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     614249
EAN/GTIN:
     4004338614249
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Sechseckgeflecht, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Inhalt pro PE: 10 m, Länge: 10 m, Höhe: 1000 mm, Draht-Ø: 1 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73144200000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maschung:
25 mm
Lagerhaltung:
J
Länge:
10 m
Inhaltswert pro PE:
10
Inhaltseinheit pro PE:
m
Höhe 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
m
Draht 1-Ø:
1 mm
Gewicht pro PE (kg):
2.567 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61424 9
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 16,42*
€ 23,97*
Lager 709
unbekannt
4
€ 7,50*
ab € 25,53*
€ 36,27*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,553* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 145,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.