Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fix-Clip Pro®,Befest.v.Schweißgitter an 617486ff,Kst.,grün,Ø60mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Fix-Clip Pro®,Befest.v.Schweißgitter an 617486ff,Kst.,grün,Ø60mm
Fix-Clip Pro®,Befest.v.Schweißgitter an 617486ff,Kst.,grün,Ø60mm
Fix-Clip Pro®,Befest.v.Schweißgitter an 617486ff,Kst.,grün,Ø60mm
Fix-Clip Pro®,Befest.v.Schweißgitter an 617486ff,Kst.,grün,Ø60mm
Artikel-Nr.:
     709-655945
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     655945
EAN/GTIN:
     4004338655945
Suchbegriffe:
Strebenschelle
strebenschelle
Ein passendes Aufbauvideo finden Sie unter www.youtube.com/@alberts1852
Fix-Clip Pro®, zur Befestigung von Schweißgittern an Zaunpfosten, Material: Kunststoff, Farbe: grün, Inhalt pro PE: 3 St., Länge: 69 mm, Breite: 69 mm, Höhe: 25 mm, für Pfosten-Ø: 60 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39259080000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
25 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
69 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
69 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
3
Inhaltseinheit pro PE:
St.
für Pfosten-Ø:
60 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.118 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65594 5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
6
€ 7,50*
ab € 6,44*
€ 9,29*
6
€ 4,90*
ab € 6,79*
€ 10,00*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Beutel
€ 9,29*
€ 11,06
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 8,64*
€ 10,28
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 8,35*
€ 9,94
pro Beutel
ab 60 Beutel
€ 7,93*
€ 9,44
pro Beutel
ab 120 Beutel
€ 7,70*
€ 9,16
pro Beutel
ab 150 Beutel
€ 7,66*
€ 9,12
pro Beutel
ab 300 Beutel
€ 7,65*
€ 9,10
pro Beutel
ab 18000 Beutel
€ 6,44*
€ 7,66
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,14667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Beutel
Mindestbestellmenge: 6 Beutel ( entspricht € 55,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.