Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmlasche für Zaunpfosten mit Klemmlaschenbefestigung,Edelstahl,f.Pfosten40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmlasche für Zaunpfosten mit Klemmlaschenbefestigung,Edelstahl,f.Pfosten40mm
Klemmlasche für Zaunpfosten mit Klemmlaschenbefestigung,Edelstahl,f.Pfosten40mm
Klemmlasche für Zaunpfosten mit Klemmlaschenbefestigung,Edelstahl,f.Pfosten40mm
Artikel-Nr.:
     709-657031
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     657031
EAN/GTIN:
     4004338657031
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Klemmlasche für Zaunpfosten, zur stabilen Befestigung von Doppelstab-Gittermatten an Klemmböcken, Material: Edelstahl, Länge: 50 mm, Breite: 29 mm, Tiefe: 8 mm, für Pfosten: 40 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65703 1
Gewicht pro PE (kg):
0.023 kg
EAN-Nr.:
4004338657031
für Pfosten 1:
40 mm
VE:
100
Lagerhaltung:
N
Maß a 1:
50 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
29 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
8 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Tiefe
Material:
Edelstahl
Material 1:
Edelstahl
Material/Oberfläche:
Edelstahl
Systeme:
Zubehörkiste
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Verpackungs-EAN-Nr.:
4004338867010
VE-Typ:
Karton
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 0,85*
Lager 709
30 Tage
unbekannt
100
€ 7,50*
ab € 1,02*
€ 1,28*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 128,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.