Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelschelle für Vierkantpfosten,verzinkt,grün Kst.b,für Pfosten 60x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mittelschelle für Vierkantpfosten,verzinkt,grün Kst.b,für Pfosten 60x40 mm
Mittelschelle für Vierkantpfosten,verzinkt,grün Kst.b,für Pfosten 60x40 mm
Mittelschelle für Vierkantpfosten,verzinkt,grün Kst.b,für Pfosten 60x40 mm
Artikel-Nr.:
     709-680305
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     680305
EAN/GTIN:
     4004338680305
Suchbegriffe:
Strebenschelle
strebenschelle
Mittelschelle für Vierkantpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Ausführung: zweiteilig, für Pfosten: 60 x 40 mm, Schraube: M8, Schraubenlänge: 30 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
68030 5
Ausführung:
zweiteilig
Gewicht pro PE (kg):
0.305 kg
EAN-Nr.:
4004338680305
für Pfosten 1:
60 mm
für Pfosten 2:
40 mm
für Pfosten:
60 x 40 mm
VE:
1
Lagerhaltung:
J
Material 1:
Stahl roh
Material/Oberfläche:
Stahl roh, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005
Oberfläche:
verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005
Oberfläche / Farbe:
grün
Systeme:
Zubehörkiste
Schraubenlänge:
30 mm
Schraube:
M8
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
VE-Typ:
Stück
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,23*
€ 9,70*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 6,66*
€ 9,76*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.