Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf. Standard GAH verzinkt, weiß, z.Aufschr., Pf.Ø60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf. Standard GAH verzinkt, weiß, z.Aufschr., Pf.Ø60 mm
Absperrpf. Standard GAH verzinkt, weiß, z.Aufschr., Pf.Ø60 mm
Absperrpf. Standard GAH verzinkt, weiß, z.Aufschr., Pf.Ø60 mm
Artikel-Nr.:
     709-690557
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     690557
EAN/GTIN:
     4004338690557
Absperrpfosten Standard GAH, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, weiß kunststoffbeschichtet, zum Aufschrauben, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Plattenlänge: 180 mm, Plattenbreite: 120 mm, Anzahl Ösen: 2
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
120 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß c 1:
180 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß b 1:
1000 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß a-Ø:
60 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
4.000 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
69055 7
Anzahl Ösen:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.