Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf. Standard GAH verzinkt, weiß,z.Einb., Pf.Ø60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf. Standard GAH verzinkt, weiß,z.Einb., Pf.Ø60 mm
Absperrpf. Standard GAH verzinkt, weiß,z.Einb., Pf.Ø60 mm
Absperrpf. Standard GAH verzinkt, weiß,z.Einb., Pf.Ø60 mm
Artikel-Nr.:
     709-690564
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     690564
EAN/GTIN:
     4004338690564
Absperrpfosten Standard GAH, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, weiß kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1400 mm, Anzahl Ösen: 2
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß b 1:
1000 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß a-Ø:
60 mm
Lagerhaltung:
N
Gesamtlänge Pfosten:
1400 mm
Gewicht pro PE (kg):
4.000 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
69056 4
Anzahl Ösen:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.