Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier SB-verpackt Material: Edelstahl, LxB: 38x68mm, 5 Löcher à Ø5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnier SB-verpackt Material: Edelstahl, LxB: 38x68mm, 5 Löcher à Ø5,5 mm
Scharnier SB-verpackt Material: Edelstahl, LxB: 38x68mm, 5 Löcher à Ø5,5 mm
Scharnier SB-verpackt Material: Edelstahl, LxB: 38x68mm, 5 Löcher à Ø5,5 mm
Artikel-Nr.:
     709-725068
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     725068
EAN/GTIN:
     4004338725068
Scharnier, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, V4A / AISI 316 / DIN 1.4401, Inhalt pro PE: 1 St., Länge: 38 mm, Breite: 68 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 5, Loch: Ø5,5 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
68 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
38 mm
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
1
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewicht pro PE (kg):
0.086 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
72506 8
Anzahl Löcher 1:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.