Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgittersystem Plus 7, Pf. fvz., z. Einb., Höhe über Boden 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrgittersystem Plus 7, Pf. fvz., z. Einb., Höhe über Boden 1000 mm
Absperrgittersystem Plus 7, Pf. fvz., z. Einb., Höhe über Boden 1000 mm
Absperrgittersystem Plus 7, Pf. fvz., z. Einb., Höhe über Boden 1000 mm
Artikel-Nr.:
     709-771263
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     771263
EAN/GTIN:
     4004338771263
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Einfache Steckmontage, Austausch beschädigter Elemente vor Ort möglich.
Absperrgittersystem Plus 7, Pfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1500 mm, Pfosten-Ø: 60 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfosten-Ø:
60 mm
Lagerhaltung:
J
Höhe über Boden:
1000 mm
Gesamtlänge Pfosten:
1500 mm
Gewicht pro PE (kg):
4.400 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
77126 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.