Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgittersystem Plus 7, Querrohr fvz., lichte Breite 1871 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrgittersystem Plus 7, Querrohr fvz., lichte Breite 1871 mm
Absperrgittersystem Plus 7, Querrohr fvz., lichte Breite 1871 mm
Absperrgittersystem Plus 7, Querrohr fvz., lichte Breite 1871 mm
Artikel-Nr.:
     709-771294
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     771294
EAN/GTIN:
     4004338771294
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Einfache Steckmontage, Austausch beschädigter Elemente vor Ort möglich.
Absperrgittersystem Plus 7, Traverse, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge Quertraverse: 1871 mm, Breite von Mitte zu Mitte Pfosten: 2000 mm, Rohr-Ø: 60 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Rohr-Ø:
60 mm
Lagerhaltung:
J
Länge Quertraverse:
1871 mm
Breite von Mitte zu Mitte Pfosten:
2000 mm
Gewicht pro PE (kg):
6.000 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
77129 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.