Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Absperrgittersystem Plus 7,z.Einschlagen,Kst.,Länge 46mm,Ø55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Absperrgittersystem Plus 7,z.Einschlagen,Kst.,Länge 46mm,Ø55 mm
Deckel für Absperrgittersystem Plus 7,z.Einschlagen,Kst.,Länge 46mm,Ø55 mm
Deckel für Absperrgittersystem Plus 7,z.Einschlagen,Kst.,Länge 46mm,Ø55 mm
Artikel-Nr.:
     709-774677
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     774677
EAN/GTIN:
     4004338774677
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Dient als Einsatz im Pfosten- oder Quertraversenrohr zur Fixierung von Pfostenkappe oder Strebenkappe.
Deckel für Absperrgittersystem Plus 7, Material: Kunststoff, zum Einschlagen, Länge: 46 mm, Durchmesser: 55 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39269097900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
46 mm
Durchmesser:
55 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.100 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
77467 7
Weitere Suchbegriffe: barrierensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.