Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß, 2 rote Ringe, z.Einb., Pf.Ø76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß, 2 rote Ringe, z.Einb., Pf.Ø76 mm
Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß, 2 rote Ringe, z.Einb., Pf.Ø76 mm
Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß, 2 rote Ringe, z.Einb., Pf.Ø76 mm
Artikel-Nr.:
     709-782764
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     782764
EAN/GTIN:
     4004338782764
Absperrpfosten Standard SK, rund, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Pfosten-Ø: 76 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1500 mm, Anzahl Ösen: 0
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge Pfosten
Maß c 1:
1500 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß b 1:
1000 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß a-Ø:
76 mm
Lagerhaltung:
N
Gewicht pro PE (kg):
6.000 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78276 4
Anzahl Ösen:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.