Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpoller Rustikal,fvz,anthr.metal.,z.Einb.,Pf.Ø89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpoller Rustikal,fvz,anthr.metal.,z.Einb.,Pf.Ø89 mm
Absperrpoller Rustikal,fvz,anthr.metal.,z.Einb.,Pf.Ø89 mm
Absperrpoller Rustikal,fvz,anthr.metal.,z.Einb.,Pf.Ø89 mm
Artikel-Nr.:
     709-784386
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     784386
EAN/GTIN:
     4004338784386
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpoller Rustikal, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Pfosten-Ø: 89 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1400 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge Pfosten
Maß c 1:
1400 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß b 1:
1000 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß a-Ø:
89 mm
Lagerhaltung:
N
Gewicht pro PE (kg):
13.800 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78438 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.