Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufe,disp., lichte-LxH 12,5x14 mm, Gesamt-LxB 52x13 mm,Karte 4 St


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Schlaufe,disp., lichte-LxH 12,5x14 mm, Gesamt-LxB 52x13 mm,Karte 4 St
Schlaufe,disp., lichte-LxH 12,5x14 mm, Gesamt-LxB 52x13 mm,Karte 4 St
Schlaufe,disp., lichte-LxH 12,5x14 mm, Gesamt-LxB 52x13 mm,Karte 4 St
Artikel-Nr.:
     709-901851
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     901851
EAN/GTIN:
     4004338901851
Suchbegriffe:
Riegelschlaufe
Riegelschlaufen
Schlaufen Fensterriegel
Schlaufen Türriegel
Schlaufe, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, mit versenkten Schraublöchern, Inhalt pro PE: 4 St., lichte Länge: 13 mm, lichte Höhe: 16 mm, Gesamtlänge: 52 mm, Gesamtbreite: 13 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø4,2 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
Maß d 1:
13 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß c 1:
52 mm
Maß b 1 Bedeutung:
lichte Höhe
Maß b 1:
16 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Länge
Maß a 1:
13 mm
Loch-Ø 1:
4.2 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
4
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewicht pro PE (kg):
0.058 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
90185 1
Anzahl Löcher 1:
2
Weitere Suchbegriffe: Türriegel-Schlaufen, riegelschlaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 18.000 Kartons
1 Karton enthält 4 Stück (ab € 0,405* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartons
€ 2,32*
€ 2,76
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 2,30*
€ 2,74
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 2,18*
€ 2,59
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 2,14*
€ 2,55
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 2,04*
€ 2,43
pro Karton
ab 18000 Kartons
€ 1,62*
€ 1,93
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.