Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselfedermanometer, G 1/2 radial unten, 0 - 100 mbar, Ø 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-102544
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     6814
EAN/GTIN:
     4047322112499
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Kapselfedermanometer, Gehäuse CrNi-Stahl, Anschluss radial unten, G 1/2, Typ 612.20, Güteklasse 1,6, Messber. 0 - 100 mbar, Ø 100Mit Nullpunktkorrektur.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
100 mm
Typ:
612.20
Güteklasse:
1,6
Gehäuse:
CrNi-Stahl
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Glas
Anwendungsbereich:
für gasförmige, trockene und nicht aggressive Medien
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Ausführung:
Kapselfedermanometer
Skalenteilungswert im mbar-Bereich:
2 mbar
Messbereich min. mbar:
0
Messbereich max. mbar:
100
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, Kapselfedermanometer, Druckluftmanometer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
€ 4,90*
ab € 73,71*
€ 89,46*
Lager 7097
11
€ 8,50*
ab € 74,73*
€ 90,82*
5 Tage
11
€ 4,30*
ab € 79,13*
€ 95,71*
€ 4,90*
ab € 81,53*
€ 100,81*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,88*
€ 105,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS100
ab € 7,32*
Zubehör
Riegler
9080/M
ab € 26,09*
Zubehör
Riegler
9180/M
ab € 29,61*
Zubehör
Riegler
9016/M
ab € 16,36*
Zubehör
Riegler
9115/M
ab € 18,59*
Zubehör
Riegler
MAVM12B
ab € 119,62*
Zubehör
Riegler
MAVM12A
ab € 76,47*
Zubehör
Riegler
9012
ab € 15,64*
Zubehör
Riegler
9004/M
ab € 10,57*
Zubehör
Riegler
9005/60
ab € 17,08*
Zubehör
Riegler
9005/40
ab € 17,79*
Zubehör
Riegler
9009/M
ab € 10,23*
Zubehör
Riegler
9010/60
ab € 18,10*
Zubehör
Riegler
9013
ab € 20,13*
Zubehör
Riegler
9014
ab € 15,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.