Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfänger, Edelstahl, MW 0,6 mm, G 1 1/4, DN 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-105679
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     60-6 ES
EAN/GTIN:
     4047322104098
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
Ersatzsieb Wartungsgeräte Pneumatik
Schmutzfänger, Edelstahl, Siebeinsatz Edelstahl, Maschenweite 0,6 mm, Betriebstemp. -20°C bis 180°C, G 1 1/4, DN 32, PN max. 40bar
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Betriebsdruck max.:
40 bar
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Gewinde:
G 1 1/4
DN:
32
Siebeinsatz:
Edelstahl
Dichtmaterial:
PTFE
Kopfstück:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Mediumstemperatur max.:
180 °C
Gewindenorm:
G-Gewinde nach ISO 228-1
L:
105,0 mm
C:
77,0 mm
SW 1:
49 mm
SW 2:
28 mm
Maschenweite:
0,6 mm
Ursprungsland:
TW
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 4,90*
ab € 82,45*
€ 101,05*
Lager 7097
5
€ 8,50*
ab € 84,30*
€ 102,35*
€ 4,90*
ab € 91,48*
€ 113,51*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,63*
€ 118,55*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 100,55*
€ 120,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
6065.1.05
ab € 25,91*
Sonstiges
Riegler
65 ES
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.