Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versorgungsleiste für Wegeventile, mit 6 Ventilpositionen, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-106614
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     518.06-18
EAN/GTIN:
     4047322097963
Technische Dokumentation-d
Suchbegriffe:
Ventilversorgungsleiste
Versorgungsleiste Pneumatik
Versorgungsleiste Wegeventil
Wegeventilversorgungsleiste
Versorgungsleiste für die Wegeventile, Versorgungsleiste mit 6 Ventilpositionen, für Ventile Anschluss G 1/8Einfaches und schnelles Montagesystem zur Anreihung von Steuerventilen der obigen Typen.Benötigt werden ein Haltewinkelsatz und eine Leiste.Nicht für die Wegeventile in der Robustausführung sowie Typ 3A, 4A, 3V, 4V passend.
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Versorgungsleiste mit 6 Ventilpositionen
für Ventile Anschluss:
G 1/8
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, Versorgungsleiste, Versorgungsleiste für Wegeventile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
4
€ 8,50*
ab € 20,51*
€ 26,46*
€ 4,90*
ab € 21,57*
€ 28,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,23*
€ 28,75*
19 Tage
4
€ 4,30*
ab € 23,45*
€ 30,22*
3 Tage
4
€ 6,80*
ab € 23,73*
€ 30,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.