Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilscheibe HDM, Anschluss 8 mm, 5/3-Wege Mitte geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-106694
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     O 8
EAN/GTIN:
     4047322286770
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Ventilscheibe für Ventilinsel HDM, Anschl. 8 mm, 5/3-Wege, Mitte geschlossen, Temp. -10 °C bis 60 °CDiese kompakten Ventilinseln mit Durchfluss bis zu 800 Nl/min können auf Grund der Vielzahl der unterschiedlichen Funktionen und diverser Eingangs- und Zwischenplatten jeder spezifischen Anwendung individuell angepasst werden.Da jede Ventilinsel eine kundenindividuelle Zusammenstellung der diversen Einzelelemente ist, stellen wir im Katalog lediglich die lieferbaren Eingangs-, Zwischen- und Endplatten, sowie die diversen Ventilscheiben und die 25-poligen Multipolanschlüsse dar.Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Luft bitte auf kontinuierliche Ölung achten.Die Handhilfsbetätigung ist auf Anfrage auch in monostabiler Ausführung (tastend) lieferbar.Der Betriebsdruck richtet sich nach den eingebauten Eingangsplatten.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Leistungsaufnahme:
0,6 W je Betätigung
Handhilfsbetätigung:
rastend
Ansteuerung:
bis zu 16 Betätigungen (z. B. 16 federrückgestellte Ventile)
Schutzart:
IP 65
Funktion:
5/3-Wege, Mitte geschlossen
Durchfluss:
800 Nl/min
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil mittelstellung geschlossen, 5/3 wegeventil, Ventilscheibe, Ventilscheibe HDM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
3
€ 8,50*
ab € 87,81*
€ 107,00*
€ 4,90*
ab € 92,44*
€ 115,53*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,80*
€ 115,85*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 96,95*
€ 118,00*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 101,69*
€ 122,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.