Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA-Gewindestück, starr, Messing blank, G 1/2 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-107769
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     K 110 A
EAN/GTIN:
     4047322132916
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewindestück
Klauenkupplung
gewindestück 1/2 " ag
gewindestück
GEKA-Gewindestück, starr, Messing blank, G 1/2 AG, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 90 °CKlauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B.: Industrie, Hoch- und Tiefbau, Umwelttechnik, Handwerk, Hauswassertechnik, Garten- und Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft etc.Lieferbar in starrer und in 360° drehbarer Ausführung. Beide Systeme sind untereinander problemlos kombinierbar!
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2 AG
Betriebsdruck max.:
40 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Dichtmaterial:
NBR
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: 1/2" gewindestück, GEKA, GEKA Gewindestück, GEKA-Gewindestück, Messing blank GEKA-Kupplungen, Gartenschlauchkupplungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,36*
€ 3,32*
5 Tage
628
1
€ 4,30*
ab € 2,38*
€ 3,66*
Lager 7097
617
1
€ 8,50*
ab € 2,75*
€ 4,15*
2 Tage
617
1
€ 6,80*
ab € 2,87*
€ 4,32*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 117
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.