Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA-Gewindestück, starr, Messing blank, G 3/4 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-107770
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     K 111 A
EAN/GTIN:
     4047322132961
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewindestück
Klauenkupplung
Trockengleitlager
gewindestück 3/4" außengewinde
GEKA-Gewindestück, starr, Messing blank, G 3/4 AG, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 90 °CKlauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B.: Industrie, Hoch- und Tiefbau, Umwelttechnik, Handwerk, Hauswassertechnik, Garten- und Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft etc.Lieferbar in starrer und in 360° drehbarer Ausführung. Beide Systeme sind untereinander problemlos kombinierbar!
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 3/4 AG
Betriebsdruck max.:
40 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Dichtmaterial:
NBR
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: gewindestück, gewindestück ag, GEKA, GEKA Gewindestück, GEKA-Gewindestück, Messing blank GEKA-Kupplungen, Gartenschlauchkupplungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
757
50
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,06*
6 Tage
798
1
€ 4,30*
ab € 2,48*
€ 3,79*
Lager 7097
757
1
€ 8,50*
ab € 2,86*
€ 4,30*
3 Tage
757
1
€ 6,80*
ab € 2,98*
€ 4,48*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 117
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.