Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA-Schlauchstück, starr, Sicherheitsausführung, Ring, LW 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-107790
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     K 401
EAN/GTIN:
     4047322387828
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
GEKA-Schlauchstück, starr, Sicherheitsausf., MS blank, LW 13, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -10 °C bis 90 °CKlauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B.: Industrie, Hoch- und Tiefbau, Umwelttechnik, Handwerk, Hauswassertechnik, Garten- und Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft etc.Lieferbar in starrer und in 360° drehbarer Ausführung. Beide Systeme sind untereinander problemlos kombinierbar!
Weitere Informationen:
Anschluss:
LW 13
Betriebsdruck max.:
40 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Dichtmaterial:
NBR
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, schnellkupplung, GEKA, GEKA Schlauchstück, GEKA-Gewindestück, Messing blank GEKA-Kupplungen, Gartenschlauchkupplungen, GEKA-plus, Gekaplus, GEKA plus, GEKA+, GEKA +
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
52
€ 4,30*
ab € 11,94*
€ 16,63*
5 Tage
1
€ 4,90*
ab € 12,17*
€ 16,84*
Lager 7097
48
€ 8,50*
ab € 13,81*
€ 19,01*
2 Tage
48
€ 6,80*
ab € 14,36*
€ 19,76*
€ 5,90*
ab € 13,82*
€ 19,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 118
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.