Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 32 (1 1/4"), DN 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-107844
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     KT 32
EAN/GTIN:
     4047322258555
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
Schlauchanschluss
klauenkupplung druckluft
schlauchanschluß
Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 32 (1 1/4"), Temperguss verz. und gelb passiviert, PN max. 10 bar, Temp. -40 °C bis 95 °CDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie, in der Standardausführung nach DIN 3489, weltweit verwendet und überall im Einsatz.- Robuste Kupplungen aus Temperguss, verzinkt und gelb passiviert- Chrom-VI-frei, mit Sicherheits-Doppelnocken- 100 % geprüft auf Funktion und sichere Verbindung
Weitere Informationen:
DN:
25
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
95 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Dichtmaterial:
NBR
Material:
Temperguss verzinkt und gelb passiviert
Klauenabstand:
42 mm
für Schlauch-Innen-Ø:
32 (1 1/4")
L:
88,0 mm
H:
63,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungen, Schlauchkupplungen, Klauenkupplung mit Schlauchanschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
10
€ 4,90*
ab € 6,03*
€ 7,81*
3 Tage
12
1
€ 6,80*
ab € 5,74*
€ 8,26*
5 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 5,88*
€ 8,34*
Lager 7097
12
1
€ 8,50*
ab € 6,14*
€ 8,68*
1
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 9,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 129
ab € 0,37*
Sonstiges
Riegler
D 130
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.