Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenkupplung mit Außengewinde, G 3/4, DN 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-107853
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     KA 34
EAN/GTIN:
     4047322258852
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
klauenkupplung 3/4"
klauenkupplung
riegler klauenkupplung
Klauenkupplung mit AG, G 3/4, DN 17, Temperguss verzinkt und gelb passiviert, PN max. 10 bar, Betriebstemp. -40 °C bis 95 °CDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie, in der Standardausführung nach DIN 3489, weltweit verwendet und überall im Einsatz.- Robuste Kupplungen aus Temperguss, verzinkt und gelb passiviert- Chrom-VI-frei, mit Sicherheits-Doppelnocken- 100 % geprüft auf Funktion und sichere Verbindung
Weitere Informationen:
DN:
17
Gewinde:
G 3/4
SW:
32 mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
95 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Dichtmaterial:
NBR
Material:
Temperguss verzinkt und gelb passiviert
Klauenabstand:
42 mm
L:
48,0 mm
H:
63,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungen, Schlauchkupplungen, Klauenkupplung mit Außengewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
180
20
€ 4,90*
ab € 4,11*
€ 5,32*
3 Tage
180
1
€ 6,80*
ab € 3,93*
€ 5,81*
4 Tage
180
1
€ 4,30*
ab € 3,95*
€ 5,87*
Lager 7097
180
1
€ 8,50*
ab € 4,14*
€ 6,10*
1
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 129
ab € 0,37*
Sonstiges
Riegler
D 130
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.