Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrklemme »speedfit« PP, für Rohr Außen-ø 28 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-114050
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     88.028-W
EAN/GTIN:
     4047322290609
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Klemmschellen
Rohrklemme, für Serie »speedfit«, Polypropylen, für Rohr Außen-ø 28 mm, weiß, Betriebstemp. -20 bis 65 °C, PN max. 12 barZur Wandbefestigung der starren PA- oder Aluminium-Rohre.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
für Rohr-Außen-Ø:
28 mm
Farbe:
weiß
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
65 °C
Ursprungsland:
GB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,86*
€ 1,08*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,31*
5 Tage
52
1
€ 4,30*
ab € 0,83*
€ 1,41*
3 Tage
52
1
€ 6,80*
ab € 0,86*
€ 1,44*
Lager 7097
52
1
€ 8,50*
ab € 1,34*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.