Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe, Messing, »sharkbite«, für Rohr Außen-ø 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-117035
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     EKMN28
EAN/GTIN:
     4047322700825
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Messing-Fittings
Messingfittings
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Endkappe, Messing, »sharkbite«, für Rohr Außen-ø 28 mm
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Länge:
33,0 mm
für Rohr-Außen-Ø:
28 mm
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
65 °C
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Rohrschutzkappe, Rundrohr (Halbzeuge), rundrohr (halbzeuge), Endkappe, sharkbite
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
72
1
€ 8,50*
ab € 6,35*
€ 8,88*
5 Tage
72
10
€ 4,90*
ab € 8,03*
€ 10,23*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,43*
€ 10,33*
2 Tage
72
1
€ 6,80*
ab € 8,21*
€ 11,35*
1
€ 3,19*
ab € 8,84*
€ 12,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.