Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, Kunststoff, Verlängerungsrohr 105 mm, Nippel NW 7,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-125365
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     51 F
EAN/GTIN:
     4047322389648
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole, Kunststoff, mit Verlängerungsrohr 105 mm, Nippel NW 7,2 - 7,8, Betriebstemperatur -20 °C bis 45 °C, PN max. 10 barZum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.Die Blaspistolen werden in einer Blister-Verpackung mit Eurolochung geliefert.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
45 °C
Material:
Kunststoff
Anschlussart:
Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Kunststoff-Verlängerungsleitung, abblashahn riegler, ausblaspistole, Kunststoffausblaspistolen, Blaspistole Kunststoff
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
370
20
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 6,60*
2 Tage
370
1
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 7,30*
2 Tage
373
1
€ 7,90*
ab € 5,74*
€ 7,34*
Lager 7097
1355
1
€ 8,50*
ab € 5,97*
€ 7,63*
3 Tage
1562
1
€ 4,30*
ab € 5,91*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.