Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubschlauchtülle, G 3/8, für Schlauch LW 4 mm, SW 19, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-134828
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS239A3804
EAN/GTIN:
     4047322490610
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Aufschraubschlauchtülle, G 3/8 i., für Schlauch LW 4 mm, SW 19, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing CW614N
Gewinde:
G 3/8
für Schlauch:
LW 4 mm
L1:
37,0 mm
L2:
11,0 mm
SW:
19 mm
Ursprungsland:
GR
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schnellkupplung messing, gewindetülle, Standardverschraubungen »Messing«, Schlauchtüllen, 2/3 Schlauchtüllen, Gewindetüllen, Standardverschraubungen, Aufschraubschlauchtülle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
948
50
€ 4,90*
ab € 1,74*
€ 2,20*
4 Tage
948
1
€ 4,30*
ab € 1,72*
€ 2,74*
2 Tage
948
1
€ 6,80*
ab € 1,82*
€ 2,92*
Lager 7097
948
1
€ 8,50*
ab € 2,10*
€ 3,30*
1
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN239A3804
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.