Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stand.-Handreifenfüllmesser MS, Mano Ø 80 mm, geeicht, 0 - 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     7097-136799
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     39.021
EAN/GTIN:
     4047322508308
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Standard-Handreifenfüllmesser mit Momentstecker, Schlauch drehbar, Mano Ø 80 mm, geeicht, 0-12 bar/170 psi, Stecknippel NW 7,2Robuster Standard-Handreifenfüllmesser mit vollgummierter Schutzhülle, Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige. Geeichte, wahlweise ungeeichte Ausführung. Schlauchlänge 50 oder 300 cm. Mit Stecknippel Messing für Kupplung NW 7,2 – 7,8.
Weitere Informationen:
Messbereich min. bar:
0 bar
Messbereich max. bar:
12 bar
Messbereich min. psi:
0
Messbereich max. psi:
170
Schlauchanschluss:
G 1/4, drehbar
Beschreibung:
geeicht
Ausführung:
mit Momentstecker
Manometer Ø:
80 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Handreifenfüller, Handreifenfüllmesser, Reifenfüller, Reifenfüllmesser, druck messgerät, Standard Handreifenfüllmesser, Reifenprüfer
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
409
€ 8,50*
ab € 51,13*
€ 60,41*
3 Tage
20
€ 5,99*
ab € 55,00*
€ 64,66*
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 55,40*
€ 65,00*
1 Tag
29
€ 5,45*
ab € 55,49*
€ 65,14*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 56,06*
€ 65,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
39.707
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.