Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagklappe, DN 25, Messing, G 1, PN max. 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-158066
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     RK1MSE
EAN/GTIN:
     4047322631501
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Rückschlagklappe
Rückstauklappe
rückschlagklappe dn25
rückschlagklappe
Rückschlagklappe, DN 25, Messing, metallisch dichtend, Betriebstemperatur 0 °C bis 90 °C, G 1, PN max. 12 barAnwendungsbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, nicht aggressive flüssige Medien, Mineralöle.Nur für flüssige Medien geeignet. Klappe schließt durch Schwerkraft, daher nur horizontaler Einbau möglich.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebsdruck max.:
12 bar
Ventilteller:
Messing
Gehäuse:
Messing
Länge:
62,0 mm
DN:
25
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde:
G 1
SW:
42 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: rückschlagklappe riegler, Rückschlagarmatur, Rückflussverhinderer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
10
€ 8,50*
ab € 12,50*
€ 16,92*
€ 5,90*
ab € 13,90*
€ 19,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,66*
€ 19,74*
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 15,81*
€ 21,11*
3 Tage
10
€ 6,80*
ab € 16,13*
€ 21,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
RK1MSNBRE
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.