Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spiegelleuchte / Schrankleuchte IP44 3 in 1 schwarz 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiegelleuchte 3 in 1 - Oktaplex lighting
Spiegelleuchte 3 in 1 - Oktaplex lighting
Spiegelleuchte 3 in 1 - Oktaplex lighting
Spiegelleuchte 3 in 1 - Oktaplex lighting
Artikel-Nr.:
     7100-17073.3K
Hersteller:
     Oktaplex Lighting
Herst.-Nr.:
     17073.3K
EAN/GTIN:
     4260498271115
Suchbegriffe:
Möbeleinbauleuchte
Schrankleuchte
Spiegelleuchte
spiegelleuchte led
3 in 1 Spiegelleuchte

  • Spiegelleuchte mit energieeffizienten LEDs.
  • 3.000K warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre.
  • Schutzklassifizierung IP44
  • 3 in 1: Aufbau-, Wand- und Klemmleuchte

Diese 3 in 1 Spiegelleuchte kann sowohl als Nachrüstkit für Spiegelschränke verwendet, als Klemmleuchte an einem Spiegel direkt befestigt oder alternativ als Wandleuchte direkt an der Wand montiert werden. Mit dem angenehmen 3.000 Kelvin warmweißen Licht sorgt sie zudem für eine angenehme Beleuchtung.

Montagehinweis
Mithilfe der Anschlussbox wird die Leuchte einfach an das 230V Stromnetz angeschlossen. Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Leistung:
8 Watt
Lichtstrom:
570 Lumen
Schutzart:
IP44
Lichtfarbe:
Warmweiß
Lichttemperatur:
3000 Kelvin
Dimmbarkeit:
Nein
Lebensdauer:
25000 Stunden
Schaltzyklen:
15000 x
Größe:
400*117*44 mm
Spannung:
220V-240V / 50Hz-60Hz
Weitere Suchbegriffe: spiegelleuchten ip44, spiegelleuchte, Spiegelschrank, Spiegelschrankleuchte, aufbauleuchte, anbauleuchte, aufsatzleuchte, Badezimmer, spiegelbeleuchtung, Möbelleuchte, badlampe, Spiegellampe, badbeleuchtung, schminklampe, lampe, Schminklicht, Schminkleuchte, spiegellicht, badezimmerleuchte, schranklampe, beleuchtung, leuchte, licht, hell, badleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17075.65K
ab € 16,91*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17078.65K
ab € 16,91*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17076.4K
ab € 20,29*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17077.4K
ab € 20,29*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17074.3K
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.