| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7100-17079.3K Herst.-Nr.: 17079.3K EAN/GTIN: 4260498271177 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenleuchte quadratisch- Angenehmes 3.000 Kelvin warmweißes Licht.
- Lange Lebensdauer von 30.000 Stunden Leuchtzeit.
- Gleichmäßige Ausleuchtung und optimale Lichtstreuung dank hochwertigen Diffusor.
- Energieeffiziente LEDs. 12 Watt für 850 Lumen.
Schöne und moderne Deckenlampe in einem schlichten Design. Die Leuchte ist optimal als Wand- oder Deckenleuchte geeignet. Mit energieeffizienten 12 Watt für 850 Lumen ist die Leuchte hell und dank des hochwertigen Diffusors wird die das Licht ideal gestreut. Ihre Räumlichkeiten werden gleichmäßig ausgeleuchtet. MontagehinweisDie Deckenleuchte wird direkt am 230V Stromnetz angeschlossen. Die Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 12 Watt | Lichtstrom: | 850 Lumen | Schutzart: | IP20 | Lichtfarbe: | Warmweiß | Lichttemperatur: | 3000 Kelvin | Dimmbarkeit: | Nein | Lebensdauer: | 30000 Stunden | Schaltzyklen: | 15000 x | Größe: | 250*250*60 mm | Spannung: | 220V-240V / 50Hz-60Hz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Decke, hell, innen, flurleuchte, flurlampe, lampe, licht, leuchte, beleuchtung, Küchenlampe, Treppenhausleuchte, kinderzimmer, led, babyzimmer, Flur, Flurlampe, Wandlampe, Kinderzimmerleuchte, kinderzimmerlampe, wohnzimmer, schlafzimmerlampe, badezimmer, deckenleuchte, deckenlampe, balkon, decke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |