Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenleuchte mit Bewegungsmelder 360° Ausleuchtung IP65 warmweiß anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenleuchte Peru - Oktaplex lighting
Außenleuchte Peru - Oktaplex lighting
Außenleuchte Peru - Oktaplex lighting
Außenleuchte Peru - Oktaplex lighting
Außenleuchte Peru - Oktaplex lighting
LED Außenleuchte mit Bewegungsmelder 360° Ausleuchtung IP65 warmweiß anthrazit
Artikel-Nr.:
     7100-17088.3K
Hersteller:
     Oktaplex Lighting
Herst.-Nr.:
     17088.3K
EAN/GTIN:
     4260498271269
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Außenlampe mit breitflächiger 360° Ausleuchtung

  • Breitflächige 360° Ausleuchtung.
  • Erfassungsbereich: ca. 12 Meter in einem Winkel von ca. 180°
  • Einstellbare ab welchen Lichtverhältnisse (3 - 2000 Lux) die Leuchte reagieren soll.
  • Einstellbare Leuchtdauer (5 Sek. - 5 min.)
  • Mit der IP65 Schutzklasse sowohl gegen Spritzwasser als auch Staub geschützt.

Diese Außenleuchte hat einen 360° Beleuchtungsradius. Somit wird der gesamte Bereich großflächig ausgeleuchtet. Dabei sorgt der Diffusor für eine optimale Lichtstreuung. Mit dem Bewegungsmelder wird das Licht nur eingeschaltet sobald dieses wirklich benötigt wird. Zudem lässt sich ganz einfach einstellen ab welcher Außenhelligkeit die Lampe leuchten soll sowie die Leuchtdauer. Das Gehäuse besteht aus Aluminium.

Montagehinweis
Die Außenleuchte wird einfach direkt an das 230V Stromnetz angeschlossen. Die Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Leistung:
20 Watt
Lichtstrom:
1900 Lumen
Schutzart:
IP65
Lichtfarbe:
Warmweiß
Lichttemperatur:
3000 Kelvin
Dimmbarkeit:
Nein
Lebensdauer:
30000 Stunden
Schaltzyklen:
15000 x
Größe:
‎250*80*125 mm
Spannung:
220V-240V / 50Hz-60Hz
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, led aussenleuchte mit bewegungsmelder ip 65, automatik schalter, automatik-schalter 360°, Außenlampe, Wandleuchten für außen, außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, terassenleuchte, terassenlampe, wandaußenleuchte, ausenleuchte, aussenlampe, Aussenwandlame, Wandleuchte, wandlampe, Außenleuchte, aussenleuchte, außenlampe, ausenlampe, wandleuchte außen, wandlampe außen, indirekte Beleuchtung, schwarz, grau, warmweißes Licht, warmweiß, Infrarot Bewegungsmelder, Außenlampe mit Bewegungssensor, Wandleuchte mit Bewegungsmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,83*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17083.3K
ab € 23,67*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17084.3K
ab € 22,33*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17092.3K
ab € 33,83*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17049.3K
ab € 30,43*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17051.3K
ab € 14,89*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17089.3K
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.