Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oktaplex Jasy Einbau Dämmerungssensor Außen / Innen IP65 Weiß 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau Dämmerungssensor Außen / Innen
Einbau Dämmerungssensor Außen / Innen
Einbau Dämmerungssensor Außen / Innen
Einbau Dämmerungssensor Außen / Innen
Einbau Dämmerungssensor Außen / Innen
Einbau Dämmerungssensor Außen / Innen
Einbau Dämmerungssensor Außen / Innen
Artikel-Nr.:
     7100-22022
Hersteller:
     Oktaplex Lighting
Herst.-Nr.:
     22022
EAN/GTIN:
     4260498275014
Suchbegriffe:
Dämmerungssensor
Einbau
Außenbeleuchtung
Innenbeleuchtung
Einfache Integration
Entdecken Sie die Effizienz des Oktaplex Jasy Dämmerungssensors, Ihre zuverlässige Lösung für eine automatisierte Beleuchtungskontrolle. Einfach in Abzweigdosen, Wände oder Decken integrierbar, passt sich dieser unauffällige Helfer nahtlos an jedes Projekt an.

Optimierte Leistung
Ausgestattet mit einem präzisen Fotozellen-Sensor, ermöglicht der Oktaplex Jasy eine stufenlose Einstellung der Dämmerungsschwelle zwischen 5 und 50 Lux. Die spezifischen Einbau-Lochmaße des Sensorkopfes von 12mm vereinfachen die Montage, während die IP65 zertifizierte wetterfeste Sonde sowohl im Außen- als auch im Innenbereich eingesetzt werden kann. Dieser Sensor steuert LED Leuchten oder Energiesparlampen bis zu 600W und Glühlampen bis zu 1200W.

Lieferumfang
Enthält einen Dämmerungsschalter (2,5x7,5x3,9cm) mit 14,5cm langem Kabel und 1,45cm Sensorkopf.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP20 / IP65
Max. Schaltlast LED-Leuchten:
600 Watt
Max. Schaltlast Glüh- & Energiesparlampen:
1200 Watt
Sensor:
Dämmerungsschalter
Farbe:
Weiß
Spannung:
220V-240V / 50Hz-60Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.