| |
|
| Artikel-Nr.: 7100-22023 Herst.-Nr.: 22023 EAN/GTIN: 4260498275021 |
| |
|
| | |
| Effektive Beleuchtungssteuerung Entdecken Sie die Einfachheit, mit dem Oktaplex Rosa Mini-Dämmerungsschalter Ihre Beleuchtung automatisch zu steuern. Ideal für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, ermöglicht dieser intelligente Schalter die nahtlose Integration in verschiedene Umgebungen. Dank seiner externen Sonde, die sich perfekt in kleine Gehäuse oder in Wand und Decke einfügt, bietet er eine unauffällige Lösung für Ihre Beleuchtungsbedürfnisse.
Maßgeschneiderte Lichtanpassung Mit einer stufenlos einstellbaren Dämmerungsschwelle von 2 bis 100 Lux passt sich der Oktaplex Rosa Mini präzise Ihren individuellen Anforderungen an. Die robuste Sonde, ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich mit einer Schutzklasse von IP65, gewährleistet Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen. Die Zuleitung zum Fotozellen-Sensor lässt sich auf bis zu 100 Meter erweitern, was eine flexible Platzierung ermöglicht. Die Anschlussbox, die an einem geschützten Ort installiert wird, unterstützt LED Leuchten oder Energiesparlampen bis zu 800 W sowie Glühlampen bis zu 2000 W.
Lieferumfang Im Lieferumfang enthalten sind die externe Sonde, die Anschlussbox und eine 2-Draht-Zuleitung. Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP20 / IP65 | Max. Schaltlast LED-Leuchten: | 800 Watt | Max. Schaltlast Glüh- & Energiesparlampen: | 2000 Watt | Sensor: | Dämmerungsschalter | Farbe: | Weiß | Spannung: | 220V-240V / 50Hz-60Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterfest, Weiß, Automatische Beleuchtung, LED-Leuchten, Glühlampen, Lux Einstellung, Bewegungssensor, Außenbeleuchtung, Innenbeleuchtung, Sicherheitssensor, Montage, Zuleitung, Sensorsteuerung, 230V |
| | |
| |